WIMEX - WIM4203018 UV-S BISP. G4 14V 20W NAUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 20 W
Flusso luminoso - 350 lm
Base - G4
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
100 PZ
EAN
8025241164948
Codice prodotto
WIM4203018
Cod. produttore
4203018
Produttore
WIM
Potenza della lampada:
20 W
Flusso luminoso:
350 lm
Base:
G4
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
14...14 V
Diametro:
9 mm
Lunghezza complessiva:
30 mm
Protezione UV:
sì
Modello:
Chiaro
Lampade alogene Long life bispina rinforzate UV-STOP G4 PIN Ø 0,75mm


