pagina iniziale

WIMEX - WIM4104404 E14 19X47 24V 1,5W CHIARO-

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4104404 E14 19X47 24V 1,5W CHIARO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241191845

Codice prodotto

WIM4104404

Cod. produttore

4104404

Produttore

WIM

Lamp. Incand. votivo tubolare_E14 24VDC 1,5W 19x47mm