pagina iniziale

WIMEX - WIM4104040 E14 20X112 240V 15W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4104040 E14 20X112  240V  15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241070942

Codice prodotto

WIM4104040

Cod. produttore

4104040

Produttore

WIM

Lamp. Incand. speciali tubolare_E14 240VAC 15W 20x112mm