pagina iniziale

WIMEX - WIM4103909 SIL. SV 11X39 30V 3W-

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103909 SIL. SV  11X39 30V 3W-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241069120

Codice prodotto

WIM4103909

Cod. produttore

4103909

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV8.5 30VDC 3W 11x39mm