pagina iniziale

WIMEX - WIM4103750 SIL. SV 8X36 24V 5W-

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103750 SIL. SV 8X36 24V 5W-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241068604

Codice prodotto

WIM4103750

Cod. produttore

4103750

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV7 24VDC 5W 8x36mm