pagina iniziale

WIMEX - WIM4103702 SIL. SV 8X36 12V 5W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103702 SIL. SV 8X36 12V 5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241068529

Codice prodotto

WIM4103702

Cod. produttore

4103702

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV7 12VDC 5W 8x36mm