pagina iniziale

WIMEX - WIM4103622 SIL. SV 8X31 30V 5W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4103622 SIL. SV 8X31 30V 5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241068420

Codice prodotto

WIM4103622

Cod. produttore

4103622

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV7 30VDC 5W 8x31mm