pagina iniziale

WIMEX - WIM4102953 SIL. SV 6X28 12V 3W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4102953 SIL. SV 6X28 12V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241067393

Codice prodotto

WIM4102953

Cod. produttore

4102953

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione_siluro SV6 12VDC 3W 6x28mm