pagina iniziale

WIMEX - WIM4102188 E27 TF4570 220-240V 15W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4102188 E27 TF4570 220-240V 15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241065030

Codice prodotto

WIM4102188

Cod. produttore

4102188

Produttore

WIM

Lamp. Incand. elettrodomestici forno 300?_E27 220VAC 15W 0,07A 45x70mm