pagina iniziale

WIMEX - WIM4101595 E14 16X35 24V 1W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4101595 E14 16X35  24V  1W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8025241060240

Codice prodotto

WIM4101595

Cod. produttore

4101595

Produttore

WIM

Lampade tubolari per segnalazione e indicatori luminosi; realizzate con il diffusissimo attacco E14, sono lampade dai molteplici utilizzi. Impiegate nell’ambito della segnalazione e a bordo di torrette e indicatori luminosi: si presentano robuste, con filamento rinforzato, compatte, molto luminose. Sono proposte in una gamma di tensioni e di potenze tale da soddisfare qualsiasi esigenza di utilizzo.