pagina iniziale

WIMEX - WIM4100581 MF T1 3-4 6X16 36V 1,5W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4100581 MF T1 3-4 6X16  36V  1,5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241046626

Codice prodotto

WIM4100581

Cod. produttore

4100581

Produttore

WIM

Lampade subminiatura per segnalazione; in questo raggruppamento sono raccolte le lampadine ad incandescenza più piccole disponibili sul mercato con attacchi normalizzati, cioè classificati da norme riconosciute universalmente. Le lampadine “midget” sono realizzate in 5 tipologie e coprono la domanda sia della prima installazione che del ricambio e sono specificamente utilizzate per la segnalazione in ambiti di ridotte dimensioni; sono apprezzate per la loro robustezza ed affidabilità che le rende idonee anche ad impieghi in condizioni gravose.