pagina iniziale

WIMEX - WIM4027526 DOMELED BA9S 12V AC-DC BIANCO

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4027526 DOMELED BA9S 12V AC-DC BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241226448

Codice prodotto

WIM4027526

Cod. produttore

4027526

Produttore

WIM

Lamp. LED segnalazione domeled_Ba9s 12VAC/DC BIANCO 0,02A 10,7x21mm