pagina iniziale

WIMEX - WIM4011676 GEMMA E14 24V 3 LED BIANCO - 4011676

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4011676 GEMMA E14 24V 3 LED BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241184250

Codice prodotto

WIM4011676

Cod. produttore

4011676

Produttore

WIM

Lamp. LED votivo gemma_E14 3LED BIANCO 24VAC/DC 0,48W 0,02A 22x52mm