pagina iniziale

WIMEX - WIM4011515 LUMILED E14 24V 3LED WARM-

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4011515 LUMILED E14 24V 3LED WARM-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8025241198882

Codice prodotto

WIM4011515

Cod. produttore

4011515

Produttore

WIM

Lamp. LED votivo lumiLED_E14 3LED WARM 24VAC/DC 0,48W 0,02A 20x48mm