pagina iniziale

WIMEX - WIM1100601 KNL 12-10 24V 50-60HZ CONT.

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM1100601 KNL 12-10  24V  50-60HZ CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241001366

Codice prodotto

WIM1100601

Cod. produttore

1100601

Produttore

WIM

contattori KNL12 24V 1NA 25A 50/60Hz L=45mm