WILO ITALIA - WIL6091382 TWI4.14-11-DM-D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 3 kW
Frequenza - 50 Hz
Materiale girante - Acciaio inox
Corrente nominale - 7 A
Classe di isolamento secondo IEC - B
Confezione
1 PZ
EAN
4062679142333
Codice prodotto
WIL6091382
Cod. produttore
6091382
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
3 kW
Frequenza:
50 Hz
Materiale girante:
Acciaio inox
Corrente nominale:
7 A
Classe di isolamento secondo IEC:
B
Velocità di rotazione:
2845 1/min
Grado di protezione (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWI4.14-11-D, Rp 2, 3x400, 3kW