WILO ITALIA - WIL6091311 TWI4.01-36-EM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW
Frequenza - 50 Hz
Materiale girante - Acciaio inox
Corrente nominale - 8 A
Classe di isolamento secondo IEC - B
Confezione
1 PZ
EAN
4062679142258
Codice prodotto
WIL6091311
Cod. produttore
6091311
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
1 kW
Frequenza:
50 Hz
Materiale girante:
Acciaio inox
Corrente nominale:
8 A
Classe di isolamento secondo IEC:
B
Velocità di rotazione:
2845 1/min
Grado di protezione (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWI4.01-36-D, Rp 11/4, 1x230, 1,1kW


