WILO ITALIA - WIL6073801 PRO-V08-528A/40T065X540/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 14 m
Materiale dell\'alloggiamento motore - Ghisa
Collegamento elettrico - Cavo
Materiali dell\'alloggiamento motore - Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Confezione
1 PZ
EAN
4048482494814
Codice prodotto
WIL6073801
Cod. produttore
6073801
Produttore
WIL
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
14 m
Materiale dell\'alloggiamento motore:
Ghisa
Collegamento elettrico:
Cavo
Materiali dell\'alloggiamento motore:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Con trituratore:
no
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Corrente nominale:
13 A
Potenza di uscita del motore (P2):
6500 kW
Potenza motrice assorbita (P1):
8200 kW
Dimensioni massime parti fisse:
80 mm
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
H
Grado di protezione (IP):
IP68
Velocità di rotazione:
1400 1/min