WILO ITALIA - WIL6045166 TSW32/11A 10M CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 10 m
Materiale dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox
Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina
Materiali dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale alloggiamento della pompa - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
4044966474143
Codice prodotto
WIL6045166
Cod. produttore
6045166
Produttore
WIL
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
10 m
Materiale dell\'alloggiamento motore:
Acciaio inox
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Materiali dell\'alloggiamento motore:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale alloggiamento della pompa:
Acciaio inox
Circuito della pompa:
Con galleggiante integrato
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Corrente nominale:
3 A
Potenza di uscita del motore (P2):
600 kW
Potenza motrice assorbita (P1):
900 kW
Dimensioni massime parti fisse:
10 mm
Frequenza:
50 Hz
Diametro pompe:
171 mm
Classe di isolamento secondo IEC:
B
Grado di protezione (IP):
IP68
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Altezza pompa:
320 mm


