WILO ITALIA - WIL4261867 W-CTRL-BE-WP-1X16A-MT34-DOL-PKG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4062679310749
Codice prodotto
WIL4261867
Cod. produttore
4261867
Produttore
WIL
Quadro elettrico controllato da microprocessore per il controllo in funzione del livello di una pompa sommergibile tramite sensore digitale. Inserimento dei singoli parametri mediante display a quattro cifre e sette segmenti e pulsante di comando.
Funzioni
- Modi di funzionamento “Auto”, “Manuale” e “Off” tramite pulsante di comando
- Relè corrente motore
- Salvamotore termico
- Funzione di avviamento pompa
- Controllo del livello con tempo di post funzionamento
- Monitoraggio della sequenza di commutazione
- Monitoraggio delle fasi
- Rilevamento mancanza d’acqua
Equipaggiamento
- Visualizzazione dello stato di funzionamento attuale mediante display a quattro cifre e sette segmenti
- Segnalazione di errori a LED
- Configurazione dei parametri di funzionamento tramite pulsante di comando
Ingressi
- 1 ingresso digitale per un controllo del livello tramite interruttore a galleggiante, fino a due elettrodi o pressostato/flussostato
- 1 ingresso per il monitoraggio termico dell’avvolgimento con sonda di temperatura bimetallica, non è possibile eseguire collegamenti con sensori PTC!
- 1 ingresso digitale per inserimento/disinserimento esterno per avvio/arresto a distanza
Uscite
- 1 contatto libero da potenziale* per segnalatore di allarme (ALARM)
- 1 contatto libero da potenziale* come contatto ausiliario (AUX)
*AVVISO: La tensione di alimentazione deve essere prevista a cura del committente!
Configurazione
- Il sensore è a cura del committente.
Dati tecnici
- Quantità max. pompe pilotabili: 1
- Fase: 13
- Tensione di taratura: 230/400
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Corrente nominale min.: 0.5 A
- Max. corrente nominale per pompa: 16 A
- Tipo connessione: Diretto online (DOL)
- Grado di protezione: IP54
- Durata: 110 mm
- Larghezza: 255 mm
- Altezza: 225 mm
- Peso: 1.8 kg
- Prodotto: Wilo
- Codice articolo: 4261867


