WILO ITALIA - WIL4244128 HIMULTI 3-24 /1/5/230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 2 A
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4062679117690
Codice prodotto
WIL4244128
Cod. produttore
4244128
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
2 A
Grado di protezione (IP):
Altri
Altezza pompa:
203 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo HiMulti 3-24 /1/5/230