WILO ITALIA - WIL4215540 VARIOS PICO-STG 15/1-7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Integrato
Grado di protezione (IP) - IPX4D
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482765594
Codice prodotto
WIL4215540
Cod. produttore
4215540
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Integrato
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
0 A
Potenza motrice assorbita (P1):
50 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Varios PICO-STG 15/1-7, G 1, 1x230V, 38W