WILO ITALIA - WIL4215511 YONOS PICO 15/1-4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Tensione nominale - 230...230 V
Grado di protezione (IP) - IPX2D
Numero di fasi - 1
Materiale girante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4048482758435
Codice prodotto
WIL4215511
Cod. produttore
4215511
Produttore
WIL
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Tensione nominale:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IPX2D
Numero di fasi:
1
Materiale girante:
Altri
Frequenza:
50 Hz
Temperatura del fluido (continuativo):
-10...110 °C
Potenza motrice assorbita (P1):
0.02 kW