WILO ITALIA - WIL4144976 TWI5-SE-504EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Frequenza - 50 Hz
Materiale girante - Acciaio inox
Corrente nominale - 5 A
Classe di isolamento secondo IEC - F
Confezione
1 PZ
EAN
4048482105949
Codice prodotto
WIL4144976
Cod. produttore
4144976
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Frequenza:
50 Hz
Materiale girante:
Acciaio inox
Corrente nominale:
5 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Velocità di rotazione:
2810 1/min
Grado di protezione (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub-TWI 5-SE 504,Rp11/4,1ph,0.75kW


