WILO ITALIA - WIL4104122 TWI5-904EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW
Frequenza - 50 Hz
Materiale girante - Acciaio inox
Corrente nominale - 10 A
Classe di isolamento secondo IEC - F
Confezione
1 PZ
EAN
4016322893332
Codice prodotto
WIL4104122
Cod. produttore
4104122
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
1 kW
Frequenza:
50 Hz
Materiale girante:
Acciaio inox
Corrente nominale:
10 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Velocità di rotazione:
2810 1/min
Grado di protezione (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub-TWI 5 904,Rp11/4,1ph,1.5kW Pompe a motore sommerso Pompaggio da pozzi, cisterne e serbatoi Irrigazione canalizzata, irrigazione a pioggia e prosciugamento Alimentazione e pressurizzazione idrica Utilizzo dell'acqua piovana


