WILO ITALIA - WIL3094007 REXA MINI3-V04.13/M08-523/A-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 12 m
Materiale dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox
Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina
Materiali dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Confezione
1 PZ
EAN
4048482948744
Codice prodotto
WIL3094007
Cod. produttore
3094007
Produttore
WIL
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
12 m
Materiale dell\'alloggiamento motore:
Acciaio inox
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Materiali dell\'alloggiamento motore:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Circuito della pompa:
Altri
Adatto per installazione a secco:
sì
Con trituratore:
no
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Ghisa GG 20 (GJL-200)
Corrente nominale:
4 A
Potenza di uscita del motore (P2):
750 kW
Potenza motrice assorbita (P1):
1030 kW
Dimensioni massime parti fisse:
40 mm
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Grado di protezione (IP):
IP68
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Altezza pompa:
416 mm