WILO ITALIA - WIL2552860 WS40E BASIC/MINI3 V04/M06-523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con trituratore - no
Capacità del serbatoio - 255 l
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 10 m
Portata volumetrica (BEP) - 13.33 m³/h
Classe di qualità alloggiamento pompa - Ghisa GG 20 (GJL-200)
Confezione
1 PZ
EAN
4062679025445
Codice prodotto
WIL2552860
Cod. produttore
2552860
Produttore
WIL
Con trituratore:
no
Capacità del serbatoio:
255 l
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
10 m
Portata volumetrica (BEP):
13.33 m³/h
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Ghisa GG 20 (GJL-200)
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Potenza di uscita del motore (P2):
600 kW
Collegamento lato alimentazione:
Altri
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Diametro nominale collegamento lato alimentazione:
Altri
Frequenza:
50 Hz
Classe di qualità cassetta:
PE-40
Diametro collegamento lato pressione (mandata):
1 1/2 pollici (40)
Larghezza:
650 mm
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Profondità:
800 mm
Corrente nominale:
4 A
Altezza:
1042 mm
Potenza motrice assorbita (P1):
930 kW
Grado di protezione (IP):
IP68
Dimensioni massime parti fisse:
40 mm
Diametro collegamento lato pressione (mandata):
40 mm