WILO ITALIA - WIL2549342 HiMulti 3 H 50-45 P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 4 A
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4048482834283
Codice prodotto
WIL2549342
Cod. produttore
2549342
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
4 A
Grado di protezione (IP):
Altri
Altezza pompa:
645 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo HiMulti 3 H 50-45 P,G1,1x230V,800W Alimentazione idrica (omologazioni per acqua potabile secondo ACS) Irrigazione a pioggia Irrigazione canalizzata e per scorrimento Utilizzo dell'acqua piovana


