WILO ITALIA - WIL2548553 PLAVIS 015-C-2G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 4 m
Portata massima - 340 l/h
Incl. tubo di scarico - no
Larghezza - 129 mm
Altezza massima di aspirazione - 0 m
Confezione
1 PZ
EAN
4048482796765
Codice prodotto
WIL2548553
Cod. produttore
2548553
Produttore
WIL
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
4 m
Portata massima:
340 l/h
Incl. tubo di scarico:
no
Larghezza:
129 mm
Altezza massima di aspirazione:
0 m
Profondità:
275 mm
Altezza:
139 mm
Potenza motrice assorbita (P1):
20 W
Incl. granuli:
no


