WILO ITALIA - WIL2543633 TWI5-SE-306EM-PNP/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Frequenza - 50 Hz
Materiale girante - Acciaio inox
Corrente nominale - 5 A
Classe di isolamento secondo IEC - F
Confezione
1 PZ
EAN
4048482504643
Codice prodotto
WIL2543633
Cod. produttore
2543633
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Frequenza:
50 Hz
Materiale girante:
Acciaio inox
Corrente nominale:
5 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Velocità di rotazione:
2810 1/min
Grado di protezione (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWI 5-SE-306 EM ,Rp11/4,0.75kW Pompaggio da pozzi, cisterne e serbatoi Irrigazione canalizzata, irrigazione a pioggia oppure prosciugamento Alimentazione idrica Utilizzo dell"acqua piovana


