WILO ITALIA - WIL2191924 Stratos GIGA 100/2-22/11
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Potenza di uscita del motore (P2) - 11 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482819730
Codice prodotto
WIL2191924
Cod. produttore
2191924
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Potenza di uscita del motore (P2):
11 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
20 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
500 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Autoadescante:
no


