WILO ITALIA - WIL2158943 DP-E 40/130-2,2/2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Potenza di uscita del motore (P2) - 2 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 7 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482649139
Codice prodotto
WIL2158943
Cod. produttore
2158943
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Potenza di uscita del motore (P2):
2 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
7 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
320 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa doppia mot. vent. risp. en. Wilo DP-E 40/130-2,2/2,DN40,2.2kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.