pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2158815 IP-E 40/115-0,55/2

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2158815 IP-E 40/115-0,55/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW

  • Tipo di regolazione della velocità - Continuo

  • Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482603391

Codice prodotto

WIL2158815

Cod. produttore

2158815

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Potenza di uscita del motore (P2):

0 kW

Tipo di regolazione della velocità:

Continuo

Materiale alloggiamento della pompa:

Ghisa

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50/60 Hz

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Ghisa GG 25 (GJL-250)

Regolazione velocità motore:

Integrato

Corrente nominale:

1 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

250 mm

Motore con albero prolungato:

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Autoadescante:

no

Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IP-E 40/115-0,55/2,DN40,0.55kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.