WILO ITALIA - WIL2153672 IL-E 65/200-15/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Potenza di uscita del motore (P2) - 15 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 26 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482548388
Codice prodotto
WIL2153672
Cod. produttore
2153672
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Potenza di uscita del motore (P2):
15 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
26 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
475 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IL-E 65/200-15/2,DN65,15kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.