WILO ITALIA - WIL2150700 YONOS ECO 25/1-5 BMS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Portata volumetrica (BEP) - 2.161 m³/h
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Integrato
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 444.9 kPa
Confezione
1 PZ
EAN
4048482453507
Codice prodotto
WIL2150700
Cod. produttore
2150700
Produttore
WIL
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Portata volumetrica (BEP):
2.161 m³/h
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Integrato
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):
444.9 kPa
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Ghisa GG 20 (GJL-200)
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
0 A
Indice di efficienza energetica (IEE):
0
Potenza motrice assorbita (P1):
33 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F


