pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2121239 DPL 32/105-0,75/2

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2121239 DPL 32/105-0,75/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa -

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50 Hz

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482215228

Codice prodotto

WIL2121239

Cod. produttore

2121239

Produttore

WIL

Doppia pompa:

Potenza di uscita del motore (P2):

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

1 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

260 mm

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Pompa doppia standard motore vent. Wilo DPL 32/105-0,75/2,DN32,3x400V,0.75kW