WILO ITALIA - WIL2120944 DL 40/210-1,1/4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482218151
Codice prodotto
WIL2120944
Cod. produttore
2120944
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Potenza di uscita del motore (P2):
1 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
2 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
440 mm
Velocità di rotazione:
1450 1/min
Pompa doppia standard motore vent. Wilo DL 40/210-1,1/4,DN40,3x400V,1.1kW