WILO ITALIA - WIL2063734 DL 32/170-0,55/4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4016322848936
Codice prodotto
WIL2063734
Cod. produttore
2063734
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
1 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
320 mm
Velocità di rotazione:
1450 1/min
Pompa doppia standard motore vent. Wilo DL 32/170-0,55/4,DN32,0.55kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.