pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.409.8756.0 COVERBAS AD DA 10 FS

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.409.8756.0 COVERBAS AD  DA 10     FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Con guarnizione - no

  • Colore - Grigio

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573797512

Codice prodotto

WIEZ7.409.8756.0

Cod. produttore

Z7.409.8756.0

Produttore

WIE

Forma:

Rettangolare

Con guarnizione:

no

Colore:

Grigio

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura ambiente:

-40...120 °C

COVERBAS AD DA 10 FS Wieland , Tappo di protezione per connettori industriali