WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.283.2227.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKN10 - 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 57 A
Dimensione modulare (Passo) - 10 mm
Colore - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
4015573157248
Codice prodotto
WIEZ7.283.2227.0
Cod. produttore
Z7.283.2227.0
Produttore
WIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
57 A
Dimensione modulare (Passo):
10 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì