WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.282.5527.0 INSUL. JUMPER BARIVB WKFN 6 - 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 5
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm
Colore - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
4015573932593
Codice prodotto
WIEZ7.282.5527.0
Cod. produttore
Z7.282.5527.0
Produttore
WIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
5
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
8.2 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì