pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.507.9821.0 CABLE GLAND W/SRM32X1,5

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.507.9821.0 CABLE GLAND W/SRM32X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573629202

Codice prodotto

WIEZ5.507.9821.0

Cod. produttore

Z5.507.9821.0

Produttore

WIE

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Apertura di chiave:

36 mm

Protezione antipiegatura:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

CABLE GLAND W SRM32X1 5 Wieland , Pressacavo