WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.507.2321.0 CABLE GLANDM25X1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 7 mm
Colore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4015573616561
Codice prodotto
WIEZ5.507.2321.0
Cod. produttore
Z5.507.2321.0
Produttore
WIE
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Apertura di chiave:
25 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Pressacavo per cavo piatto:
no