WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.299.4155.0 FUSE HOLDERSIST-LED /V0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Collegamento - Altri 
- Tensione nominale - 250 V 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4015573528277
Codice prodotto
WIEZ1.299.4155.0
Cod. produttore
Z1.299.4155.0
Produttore
WIE
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
FUSE HOLDERSIST-LED V0 Wieland , Portafusibile in miniatura


