WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.298.1053.0 FUSE DISC. LEVERTHSI 5X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Colore - Grigio
Tensione nominale - 250 V
Confezione
10 PZ
EAN
4015573710832
Codice prodotto
WIEZ1.298.1053.0
Cod. produttore
Z1.298.1053.0
Produttore
WIE
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...0 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
250 V
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
45.2 mm
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6 mm