WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.310.1120.0 SIN 1120 AC/DC 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forza di ritenuta - 1500 N
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4049088134654
Codice prodotto
WIER1.310.1120.0
Cod. produttore
R1.310.1120.0
Produttore
WIE
Forza di ritenuta:
1500 N
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
SIN 1120 AC DC 24V Wieland , Finecorsa con interblocco