pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.4020.0 SVM 4001K-A DC24V

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.4020.0 SVM 4001K-A      DC24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Con circuito di retroazione - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088220999

Codice prodotto

WIER1.188.4020.0

Cod. produttore

R1.188.4020.0

Produttore

WIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Con circuito di retroazione:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Con morsetti estraibili:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

Controllo di arresto SVM 4001K-A DC24V Controllo di arresto, velocità zero per motori monofase e trifase, 2 x 1 linee di comando NA, 24 Vcc, morsetti a vite estraibili