WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3750.0 SNO 1012K-CAC/DC 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Unità di base 
- Valutazione degli ingressi - A 1 canale 
- Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì 
- Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4049088129520
Codice prodotto
WIER1.188.3750.0
Cod. produttore
R1.188.3750.0
Produttore
WIE
Modello:
Unità di base
Valutazione degli ingressi:
A 1 canale
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Con circuito di retroazione:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
20.4...26.4 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...26.4 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
2
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
106.5 mm
Profondità:
91.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
20.4...26.4 V