WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3580.0 SNO 4083KM-A DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Unità di base 
- Valutazione degli ingressi - A 2 canali 
- Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì 
- Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4049088070884
Codice prodotto
WIER1.188.3580.0
Cod. produttore
R1.188.3580.0
Produttore
WIE
Modello:
Unità di base
Valutazione degli ingressi:
A 2 canali
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con circuito di retroazione:
sì
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
3
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
3
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
1
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
1
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
96.5 mm
Profondità:
114 mm