WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0626.0 SMA 0626MAGNET SWITCH SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4049088175428
Codice prodotto
WIER1.100.0626.0
Cod. produttore
R1.100.0626.0
Produttore
WIE
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
88 mm
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
14 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Distanza di comando protetta OFF Sar:
16 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
4 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Min. corrente di uscita:
5 mA
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no